- 伸縮式カーテンレール AJ606木目 「シングル」タイプ TOSO 28601696

- 伸縮式カーテンレール AJ606木目 「シングル」タイプ TOSO 28601696
- 伸縮式カーテンレール AJ606木目 「シングル」タイプ TOSO 28601696
- 伸縮式カーテンレール AJ606木目 「シングル」タイプ TOSO 28601696
- 伸縮式カーテンレール AJ606木目 「シングル」タイプ TOSO 28601696

伸縮式カーテンレール AJ606木目 「シングル」タイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
長さ(m)1.1~2
ウッディライト
内容量1ケース(10本)注文コード28601696品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

カット不要の伸縮カーテンレール
木目調のスッキリとしたシンプルデザインなのでどこでも合わせやすいです
ドライバー1本で簡単取付できるシングルレール

用途オフィスの間仕切りや窓周りに。ウッディライトタイプシングル長さ(m)1.1~2
取扱説明書:(0.69MB)
注意
※付属の取付けネジは木部用です。木部以外には使用できません。
※カーテンレール本体にぶら下がらないでください。
※レールを伸縮させる際に、端部でけがをしないよう気を付けてください。
※ネジ溝にあったドライバーをご使用ください。
※取付ける際は説明書をよく確認の上取付けてください。
※掲載している画像はご覧いただく環境により若干異なります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする