ケニス
ブラシ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
全長(mm)
460
310
340
390
515
ブラシ径(Φmm)
90
50
75
100
毛材
馬毛
ブタ毛
馬毛
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
28603323
品番
瓶洗 両毛5号
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥930
汎用的な瓶洗いブラシです。 ガラス器具を傷めにくいビニール巻柄です。
適合器具
瓶
毛材
馬毛
全長(mm)
460
ブラシ径(Φmm)
90
ブラシ長(mm)
150