NTD10P-P15M 丸穴ピッチ用デジタルノギス ケニス 28603953

丸穴ピッチ用デジタルノギス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード28603953品番NTD10P-P15M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥56,100

”穴の中心間寸法”を素早く測定できます。 ABSスケール内蔵により、電源ONごとの原点合わせが不要です。

測定範囲(mm)10.1~160仕様測定データ/出力端子あり電源ボタン電池SR44×1(付属)最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.03保護等級容器/IP67

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
28603953NTD10P-P15M58712973NTD10P-P15MNTD10P-P15M デジマチック穴ピッチ用オフセットノギス Mitutoyo(ミツトヨ) 58712973デジマチック穴ピッチ用オフセットノギスMitutoyo(ミツトヨ)1台
44,980
税込49,478
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルノギスの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/nogis/
2022-10-19

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする