※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ケニス
丸穴ピッチ用デジタルノギス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
28603969
品番
NTD10P-P20M
参考基準価格(税別)
¥60,000
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
”穴の中心間寸法”を素早く測定できます。 ABSスケール内蔵により、電源ONごとの原点合わせが不要です。
測定範囲(mm)
10.1~210
仕様
測定データ/出力端子あり
電源
ボタン電池SR44×1(付属)
最小表示量(mm)
0.01
器差(mm)
±0.03
保護等級
容器/IP67