MN(MACHEREY-NAGEL)
半定量イオン試験紙(QUANTFIX)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
測定項目
(イオン)Cl
2
(イオン)Cl<sup>-</sup>
(イオン)MPS
(イオン)EDTA
(イオン)-
(イオン)KOH
(イオン)PAA
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
28607487
品番
塩素
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,700
呈色試薬を含んだ試験紙とサンプル液中のイオンとの特異的反応を利用し、イオン濃度を変色度に置き換え半定量を行います。
タイプ
スティック
長さ(mm)
95
幅(mm)
(スティック)6
測定範囲(mg/L)
0、0.1、0.5、1、3、10ppm
測定項目
(イオン)Cl
2
呈色
黄→紫
測定値
(測定可能pH値)pH5~7
アズワン品番
2-350-21
注意
※妨害イオンの可能性の有る場合は、適当な除去処理が必要です。