曜日別特売
グルタルアルデヒド 半定量イオン試験紙(QUANTFIX) MN(MACHEREY-NAGEL) 28607548

グルタルアルデヒド 半定量イオン試験紙(QUANTFIX) MN(MACHEREY-NAGEL) 28607548
グルタルアルデヒド 半定量イオン試験紙(QUANTFIX) MN(MACHEREY-NAGEL) 28607548

半定量イオン試験紙(QUANTFIX)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
測定項目(イオン)-
内容量1箱(100枚)注文コード28607548品番グルタルアルデヒド
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

呈色試薬を含んだ試験紙とサンプル液中のイオンとの特異的反応を利用し、イオン濃度を変色度に置き換え半定量を行います。

タイプスティック長さ(mm)95幅(mm)(スティック)6測定範囲(mg/L)0、0.5、1、1.5、2、2.5(%)測定項目(イオン)-呈色橙→赤紫測定値(測定可能pH値)pH4~9アズワン品番2-350-27
注意
※妨害イオンの可能性の有る場合は、適当な除去処理が必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

試験紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする