曜日別特売
A-16.5S 試験管 直口 マルエム[理化学・容器] 28609176

A-16.5S 試験管 直口 マルエム[理化学・容器] 28609176
A-16.5S 試験管 直口 マルエム[理化学・容器] 28609176

試験管 直口

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1組(50本)注文コード28609176品番A-16.5S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,600
形状直口外径(Φ)×全長(mm)16.5×165厚さ(mm)1.1材質硼珪酸ガラスアズワン品番6-296-36

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
28609176A-16.5S10065483A-16.5A-16.5S 試験管 マルエム[理化学・容器] 10065483試験管マルエム[理化学・容器]1箱(50本)
4,798
税込5,278
注文コードが変更になりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

試験管の選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/303_2/
2023-03-08
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする