20010-003 小判投薬瓶(刻印目盛り) 金鵄製作所 28609360

 

20010-003 小判投薬瓶(刻印目盛り) 金鵄製作所 28609360
20010-003 小判投薬瓶(刻印目盛り) 金鵄製作所 28609360
20010-003 小判投薬瓶(刻印目盛り) 金鵄製作所 28609360
20010-003 小判投薬瓶(刻印目盛り) 金鵄製作所 28609360

小判投薬瓶(刻印目盛り)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(200本)容量(mL)60色(フタ)ライトグリーン(竹色)注文コード28609360品番20010-003
参考基準価格(税別)¥8,240販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

ベーシックな小判型で刻印目盛の投薬瓶です(水薬用、調剤用)。一般的な回して開けるタイプのノーマルキャップが付いています。

容量(mL)60材質(本体)PP寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)88×45×30材質(キャップ)PE色(フタ)ライトグリーン(竹色)色(本体)透明
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

容器 薬局・調剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする