※拡大画像です。
Merck(メルクミリポア)
アイソポア・メンブレンフィルタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1箱(100枚)
直径(Φmm)
47
注文コード
28609885
品番
TETP04700
参考基準価格(税別)
¥37,500
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
直径・内容量
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
フィルタ表面に捕捉されたサンプルのあらゆる分析に利用可能です。 特に光学顕微鏡や電子顕微鏡を使った大気中の汚染物や他の粒子の観察に最適です。
直径(Φmm)
47
材質
PC(ポリカーボネート)
穴径(μm)
8
色
白色無地
耐熱温度(℃)
140
タンパク質吸着率(μg/cm
2
)
3
メンブレン
厚さ7~22μm
滅菌方法
高圧蒸気滅菌