D011U-00000 点眼容器本体のみ(金鵄製作所製「プロ点眼」本体のみ) 金鵄製作所 28609938

D011U-00000 点眼容器本体のみ(金鵄製作所製「プロ点眼」本体のみ) 金鵄製作所 28609938
D011U-00000 点眼容器本体のみ(金鵄製作所製「プロ点眼」本体のみ) 金鵄製作所 28609938

点眼容器本体のみ(金鵄製作所製「プロ点眼」本体のみ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(100本)色(本体)容量(mL)5仕様短型注文コード28609938品番D011U-00000
参考基準価格(税別)¥2,140販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

点眼容器本体の単体販売。金鵄製作所製の「プロ点眼 長型」「プロ点眼 短型」の本体のみです。

仕様短型セット内容本体のみ容量(mL)5材質(本体)PE高さH×直径(mm×Φmm)31×20色(本体)
注意
※キャップと中栓は付属致しません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

眼科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする