金鵄製作所
点眼容器本体のみ(金鵄製作所製「プロ点眼」本体のみ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(100本)
色(本体)
白
容量(mL)
5
仕様
長型
注文コード
28609956
品番
D031U-00000
参考基準価格(税別)
¥2,140
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
色・容量・仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
点眼容器本体の単体販売。金鵄製作所製の「プロ点眼 長型」「プロ点眼 短型」の本体のみです。
仕様
長型
セット内容
本体のみ
容量(mL)
5
材質(本体)
PE
高さH×直径(mm×Φmm)
40×17.5
色(本体)
白
注意
※キャップと中栓は付属致しません。