※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1台接続入口:R1/4、出口:M12×1.0オネジ(R)使用ガスAr用注文コード28610245品番EFR-50
参考基準価格(税別)¥32,700販売価格(税込)¥31,878販売価格(税別)
・溶接作業において、スタート時(トーチスイッチを押した瞬間)に必要以上に放出されるホース内の無駄なガスを節約できます。
・現在使用されている調整器に取り付けができます。
・エコ・フロートは流量計(25L又は50L)とエコプラスが一体となっています。