曜日別特売
RC-MGA30-B ジャー炊飯器3合 アイリスオーヤマ 28610787

 

RC-MGA30-B ジャー炊飯器3合 アイリスオーヤマ 28610787
RC-MGA30-B ジャー炊飯器3合 アイリスオーヤマ 28610787
RC-MGA30-B ジャー炊飯器3合 アイリスオーヤマ 28610787
RC-MGA30-B ジャー炊飯器3合 アイリスオーヤマ 28610787
RC-MGA30-B ジャー炊飯器3合 アイリスオーヤマ 28610787

ジャー炊飯器3合

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1台注文コード28610787品番RC-MGA30-B
販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

9種類のヘルシーメニューと多彩な自動メニューが搭載されたジャー炊飯器です。主要な50銘柄を最適な火力と時間で、旨さを引き出し炊き上げます。冷凍ごはんメニュー搭載で、冷凍して解凍したときにもかたくなりにくく、ふんわりとした食感のごはんができます。多彩なメニューでお米を炊くことができます。食感の調節:おこのみに合わせて無洗米・白米のごはんの食感(もっちり/ふんわり/粒立ち)を調節できます。※食感は、無洗米・白米の標準(新米・エコ・早炊き・冷凍が消灯時)を選んでいるときに調節することができます。こだわりメニュー:いつものお米で、用途に応じた様々な炊き分けができます。(おむすび・カレー・丼・すし飯) ヘルシーメニュー:9種類のヘルシーメニュー【低糖質(糖質15%抑制)・おかゆ・食物繊維米・おこわ・雑穀米・発芽玄米・胚芽米・玄米・麦飯】があります。充実の調理メニュー搭載で、炊飯器1台で様々な料理ができるので、料理のレパートリーが広がります。コンパクトサイズでありながら、炊飯はもちろん、パンやケーキ、おかずまで作れるので、気軽に料理を楽しめます。本体記載のQRコードから30種のレシピ公開中(続々更新予定!)熱伝導性と蓄熱性のバランスがとれたこだわりの3mm厚の極厚火釜で、釜全体を一気に加熱して炊き上げます。

付属品しゃもじ(原料/ポリプロピレン、耐熱温度/120℃)、計量カップ(原料/ポリプロピレン、耐熱温度/120℃、容量/白米用 1合(約180ml)、無洗米用 1合(約171ml))、電源コードセット仕様【蒸発水量】26.5g材質ポリプロピレン、ABS樹脂、アルミブラック質量(g)2600定格消費電力(W)炊飯時:485寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×260×198電源(AC V)100(50/60Hz共)最大炊飯量無洗米/白米/新米/エコ/早炊き/冷凍/おむすび/すし飯/丼/カレー/胚芽米:0.54L(3合) 、炊込み/食物繊維米/おこわ/雑穀米/発芽玄米/玄米/麦飯:0.36L(2合) 、おかゆ 全がゆ:0.18L(1合), 5ぶがゆ:0.09L(0.5合) 、低糖質:0.27(1.5合)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする