山崎実業
タワー 軽量スタンド式アイロン台
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
色
ホワイト
ホワイト
ブラック
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28611085
品番
4027
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,100
販売価格(税別)
¥
11,000
バスケットに入れる
機能と美しさを兼ね備えたスタンド式アイロン台。
アイロン掛けのお悩みを解決してくれる嬉しい機能満載でアイロン掛けしやすい!
材質
表面布:綿100%、クッション材:ポリエステル、天板・脚部:スチール(粉体塗装)、ボタンプレスゾーン:ポリウレタンフォーム、アイロン置き台:スチール、キャップ:ポリエチレン
色
ホワイト
質量(g)
4000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
83×37×25~78