曜日別特売
5624 tower タワー 室内物干しポールホルダー 山崎実業 28611636

5624 tower タワー 室内物干しポールホルダー 山崎実業 28611636
5624 tower タワー 室内物干しポールホルダー 山崎実業 28611636
5624 tower タワー 室内物干しポールホルダー 山崎実業 28611636
5624 tower タワー 室内物干しポールホルダー 山崎実業 28611636
5624 tower タワー 室内物干しポールホルダー 山崎実業 28611636

tower タワー 室内物干しポールホルダー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1セット(2個)注文コード28611636品番5624
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,310
販売価格(税別)
2,100

鴨居や窓枠、スライド扉の枠などに取り付けることで、物干し竿が掛けられる2個組のポールホルダー。
以下の条件の木製の鴨居、スライド扉の枠、窓枠、机、棚に対応。1.枠の厚さ:約1.5~3cm、2.机上部の奥行き:約1cm以上 3.枠下部の奥行き:約1.5cm以上
直径約3cm以内、長さ約180cm以内のポールに対応。
ピンで刺すため、取り付け箇所に2mmほどの穴跡が残っても差支えのない所に取り付ける。
取り付け箇所のサイズ、形状、材質によっては、取り付けできないものや、加重に弱いものがあるため、取り付け前に強度などを確認する。

材質本体:スチール(粉体塗装)ブラック質量(g)85(1個あたり)シリーズtower寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)2×6×9(1個あたり)ポール直径3cm以内、長さ180cm以内
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする