SPZ-1100 小型撹拌器 EYELA(アイラ/東京理化器械) 28611775

小型撹拌器

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送30日以内出荷とは
寸法(mm)38×67×140(駆動部)
最大トルク(N・m)0.015
内容量1個注文コード28611775品番SPZ-1100
参考基準価格(税別)¥102,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

撹拌シールと駆動部が一体化しているため、容器に直接差し込んで使用できます。減圧下や密閉性の高い実験も容易に行えます。 操作部・駆動部がセパレートになっているタイプですので、ドラフトチャンバーの扉を大きく開けず手元で回転数の調整が行えます。 巻き込み防止用にカップリングカバーを標準装備しています。

回転数(min-1[r.p.m])10~350最大トルク(N・m)0.015寸法(mm)38×67×140(駆動部)質量(kg)約0.3材質(シール)Oリング・バイトン摺合せTS29/38モーターステッピングモーター撹拌棒径(mm)Φ4適合容器50~300mL到達真空度(Pa)最大399.9以下安全機能過電流保護、カップリングカバー

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする