5784 tower タワー 卓上脚付き 舟型アイロン台 山崎実業 28611889

5784 tower タワー 卓上脚付き 舟型アイロン台 山崎実業 28611889
5784 tower タワー 卓上脚付き 舟型アイロン台 山崎実業 28611889
5784 tower タワー 卓上脚付き 舟型アイロン台 山崎実業 28611889
5784 tower タワー 卓上脚付き 舟型アイロン台 山崎実業 28611889
5784 tower タワー 卓上脚付き 舟型アイロン台 山崎実業 28611889

tower タワー 卓上脚付き 舟型アイロン台

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード28611889品番5784
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

テーブルの上でスチームアイロンが快適に掛けられる、滑らない脚付きのアイロン台。
スチームの蒸気や熱を透過せず、テーブルを傷めない。接地面が丸いシリコーン製の脚キャップで、ガタつかず、滑らない。
様々な衣類のアイロン掛けに対応しやすい舟型タイプ。

材質表面布:綿100%、クッション材:ポリエステル、天板:木質繊維板、脚部:ABS樹脂、キャップ:シリコーン質量(kg)2.1ブラック耐熱温度(℃)脚部:90耐冷温度(℃)-40寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)75×30×6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用アイロン/アイロン台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする