曜日別特売
5954 MIST ミスト フィルムフック タンブラーホルダー 山崎実業 28611950

5954 MIST ミスト フィルムフック タンブラーホルダー 山崎実業 28611950
5954 MIST ミスト フィルムフック タンブラーホルダー 山崎実業 28611950
5954 MIST ミスト フィルムフック タンブラーホルダー 山崎実業 28611950
5954 MIST ミスト フィルムフック タンブラーホルダー 山崎実業 28611950
5954 MIST ミスト フィルムフック タンブラーホルダー 山崎実業 28611950

MIST ミスト フィルムフック タンブラーホルダー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード28611950品番5954
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥780
販売価格(税別)
709

フィルムフックで好きな位置に、簡単に取り付けられるタンブラー(コップ)ホルダー。宙に浮いて収納できるから、タンブラーがぬめらず衛生的。
水に強く目立ちにくい、貼って剥がせるフィルムフックで、ヘアゴムなど小物類も浮かせて収納できます。
取り付け可能な壁面:光沢のある平らな油染みしない面(フィルムフックの接着面よりも大きい面・タイル・プラスチック面・ステンレス・人口大理石・ガラス・金属塗装面)

材質本体:ABS樹脂、フィルムフック:ポリカーボネート・PET・ポリウレタンホワイト質量(g)25シリーズMIST寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6×3×6
注意
※フィルムフックは、必ず光沢のある平らな面に貼り付けてください。平らな面であっても設置面の表面加工・材質・状態・環境などによっては、取り付けできない場合があります。ご使用前に、フィルムに変形や折れ目が入っていないかご確認ください。折れていると貼りつきません。取り付け前に、フィルムフックを貼る設置面のゴミ、汚れ、水あか、水分、油分などをしっかり拭き取り、乾燥させてください。
※フィルムフックは消耗品です。何度もはがしたり、洗うことによって接着力が低下していきます。接着しなくなった場合は、別売りのフィルムフックをご購入ください。耐荷重は取り付ける場所の材質・形状・状態によって異なります。耐荷重以上のものは絶対に収納しないでください。耐荷重制限内でも、大きな衝撃により製品が落下し、ケガや破損の原因になることがありますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする