KYG0800W ヨーグルトメーカー コイズミ(小泉成器) 28614314

KYG0800W ヨーグルトメーカー コイズミ(小泉成器) 28614314
KYG0800W ヨーグルトメーカー コイズミ(小泉成器) 28614314
KYG0800W ヨーグルトメーカー コイズミ(小泉成器) 28614314
KYG0800W ヨーグルトメーカー コイズミ(小泉成器) 28614314
KYG0800W ヨーグルトメーカー コイズミ(小泉成器) 28614314
KYG0800W ヨーグルトメーカー コイズミ(小泉成器) 28614314
KYG0800W ヨーグルトメーカー コイズミ(小泉成器) 28614314
KYG0800W ヨーグルトメーカー コイズミ(小泉成器) 28614314
KYG0800W ヨーグルトメーカー コイズミ(小泉成器) 28614314
KYG0800W ヨーグルトメーカー コイズミ(小泉成器) 28614314
KYG0800W ヨーグルトメーカー コイズミ(小泉成器) 28614314
KYG0800W ヨーグルトメーカー コイズミ(小泉成器) 28614314

ヨーグルトメーカー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード28614314品番KYG0800W
参考基準価格(税別)¥5,480販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

毎日、自分好みのヨーグルトを。
~こんな方におススメ~
●毎日食べるヨーグルトを経済的に。
市販のカップを買い続けるより少ない材料で作ることができる。
●自分好みの味に仕上げたい。
時間や分量で自分好みのとろみや酸味のヨーグルトが作れる。
●添加物や保存料の接種を控えたい。
自分で選んだ材料だから安心して食べられる。

付属品容器、スプーン、クリップ、取扱説明書(保証書付)仕様使用可能牛乳パック:1000mL、専用容器容量:800mL、オートメニュー:プレーンヨーグルト・飲むヨーグルト・カスピ海ヨーグルト・甘酒・塩麹・豆乳ヨーグルト幅(mm)140質量(kg)0.66高さ(mm)200奥行(mm)140電源AC100V 50/60Hz消費電力30W設定時間1~48時間温度設定25~70℃

商品説明動画

コイズミ ヨーグルトメーカー KYG-0800
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする