曜日別特売
5769 tower タワー マグネット インスタントスティックホルダー 山崎実業 28615170

5769 tower タワー マグネット インスタントスティックホルダー 山崎実業 28615170
5769 tower タワー マグネット インスタントスティックホルダー 山崎実業 28615170
5769 tower タワー マグネット インスタントスティックホルダー 山崎実業 28615170
5769 tower タワー マグネット インスタントスティックホルダー 山崎実業 28615170
5769 tower タワー マグネット インスタントスティックホルダー 山崎実業 28615170

tower タワー マグネット インスタントスティックホルダー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード28615170品番5769
販売価格(税込)¥2,970
販売価格(税別)
2,700

スティックタイプのコーヒーや、ティーバッグなどを収納できるインスタントスティックホルダー。ウォーターサーバーや冷蔵庫の横に、マグネットで簡単に取り付けられます。
スティックタイプの粉末飲料の他、ドリップパックや、ティーバッグ、スティックシュガーなど、いつものお気に入りドリンクセットを入れられます。毎日のサプリメント、お薬を入れるのにも◎。
空の個包装用のゴミ箱としても使うことができます。天板はトレー状になっており、コップの一時置きとして使うと便利です。

材質ABS樹脂ブラック質量(g)560寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17×8.7~15×17.2内寸(cm)トレー/幅16.3×奥行7.1、ケース/幅15×奥行7×高さ14.5(仕切り含まず)、開口部/幅15.5×奥行7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする