まるき
おかずカップ 芝生柄
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個(20枚)
1個(24枚)
1個(18枚)
1個(20枚)
全3種類を一覧で見る
内容量
1個(20枚)
注文コード
28615940
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
カップの底面に、メッセージが4柄入っております。
電子レンジで使用可能です。
材質
ポリエチレンテレフタレート、紙
寸法(mm)
95×55×高さ27
色
芝生柄
サイズ
小判
高さ(mm)
27
耐熱温度(℃)
170
注意
※直火・オーブン・オーブントースターは非対応