曜日別特売
IRFP-6S-B パラレルペン専用カートリッジインキ パイロット 28616544

パラレルペン専用カートリッジインキ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本注文コード28616544品番IRFP-6S-B
参考基準価格(税別)¥300販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
279

シャープな筆跡で、長く使えます。
パイロット独自のパラレルプレートを搭載することで、Nib(ペン先)のエッジを使っての細書きや、ペンタッチだけでできる簡単なグラデーション効果といった、パラレルペンオリジナルの機能がお楽しみいただけます。 ペン先は特殊合金なので、さびにくく、お手入れもカンタン。もちろんシャープな筆跡は長く持続できます。 手書きのいろいろな用途で気軽に、そして楽しく使えます。 [パラレルプレート構造]:特殊合金プレートが平行(=parallel)に2枚重ねてあります。 ペン幅は4種類。用途にあわせてお選び下さい。 カリグラフィータッチの文字やイラストはもちろん、POP、ギフトカード、メニューなどの手書き用に。

インク色ブラック(B)寸法(mm)60×49×9種類カリグラフィー用ペンインク水性染料商品タイプ交換用カートリッジインキ繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする