曜日別特売
S-HSB13suSS ステンレス蝶番式SS立バンド 昭和コーポレーション 28616886

商品画像

S-HSB13suSS ステンレス蝶番式SS立バンド 昭和コーポレーション 28616886
S-HSB13suSS ステンレス蝶番式SS立バンド 昭和コーポレーション 28616886

ステンレス蝶番式SS立バンド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個呼び径(Su)13注文コード28616886品番S-HSB13suSS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
969

管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。蝶番式バンドに軟質塩ビコーティングしていますので、施工時に開き易く作業性に優れます。

用途ステンレス管、ステンレス薄肉管用 立バンド材質SUS304寸法C(mm)47寸法P(mm)20材質(絶縁体)軟質塩ビ適合管径(Φmm)15.88板厚t(mm)2板幅(mm)25締付BN6×20(mm)呼び径(Su)13
注意
※常温60℃までの配管用です。画像はユニクロメッキとなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

立配管金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする