S-BUL6 ステンレスL型ブラケット 昭和コーポレーション 28617516

商品画像

S-BUL6 ステンレスL型ブラケット 昭和コーポレーション 28617516
S-BUL6 ステンレスL型ブラケット 昭和コーポレーション 28617516
S-BUL6 ステンレスL型ブラケット 昭和コーポレーション 28617516

ステンレスL型ブラケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード28617516品番S-BUL6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

片面長穴釘穴付タイプL-40SPタイプです。

用途
水平横走り配管用L型タイプのブラケットです。
材質SUS304ボルトM8、M10、W5/16、W3/8最大荷重(N)823.2寸法(A×B)(mm)600×300板厚t(mm)3
注意
※記載の荷重数値は、最大荷重です。状況に応じて安全率(4以上推奨)を見込んで下さい。画像はユニクロメッキとなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする