商品画像
昭和コーポレーション
両穴L型ブラケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
28618094
品番
BUL22W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
両面長穴タイプL-50Wタイプです。
用途
水平横走り配管用L型タイプのブラケットです。
材質
ユニクロメッキ
ボルト
M12、W1/2
寸法(A×B)(mm)
200×200
板厚t(mm)
4.5