商品画像
昭和コーポレーション
ステンレス両穴L型ブラケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
28618164
品番
S-BUL22W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
両面長穴タイプL-50Wタイプです。
用途
水平横走り配管用L型タイプのブラケットです。
材質
SUS304
ボルト
M12、W1/2
寸法(A×B)(mm)
200×200
板厚t(mm)
4
注意
※画像はユニクロメッキとなります。