商品画像
昭和コーポレーション
プレスチャンネルブラケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
28619275
品番
BUPC3CN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
28
種類から選べます
他の種類を見る
切断、穴明け不要です。配管支持が簡単でスピーディーに可能です。市販の溝形鋼と違いテーパーワッシャー不要です。
用途
床面、壁面等に施工する為の支持架台です。
材質
ユニクロメッキ
寸法L(mm)
200
寸法E(mm)
10
穴数
(アンカー穴)2、(長穴)4
寸法P(mm)
100
適合パイプ
~100A
寸法(高さH×幅W)(mm)
125×50
アンカー穴(mm)
12×15
長穴(mm)
10x30
板厚t(mm)
4.5
注意
※Uボルトとの組み合わせにより、配管が中央にこないサイズがあります。