S-BUPC6B ステンレスプレスチャンネルブラケット 昭和コーポレーション 28619519

商品画像

S-BUPC6B ステンレスプレスチャンネルブラケット 昭和コーポレーション 28619519
S-BUPC6B ステンレスプレスチャンネルブラケット 昭和コーポレーション 28619519
S-BUPC6B ステンレスプレスチャンネルブラケット 昭和コーポレーション 28619519

ステンレスプレスチャンネルブラケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード28619519品番S-BUPC6B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

切断、穴明け不要です。配管支持が簡単でスピーディーに可能です。市販の溝形鋼と違いテーパーワッシャー不要です。

用途床面、壁面等に施工する為の支持架台です。材質SUS304寸法L(mm)600寸法E(mm)10穴数(アンカー穴)5、(長穴)10寸法P(mm)103寸法(高さH×幅W)(mm)75×50アンカー穴(mm)12×15長穴(mm)14x50板厚t(mm)4
注意
※Uボルトとの組み合わせにより、配管が中央にこないサイズがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする