曜日別特売
HDGCL50R-PBG ドクターグリップCL プレイボーダー パイロット 28620489

ドクターグリップCL プレイボーダー

(1件のレビュー)
取扱い終了
色(本体)ブラック×グリーン
芯径(mm)0.5/シャープ
内容量1本注文コード28620489品番HDGCL50R-PBG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥500

人気のプレイボーダーシリーズにカラフルなパステルカラー3色とシックなブラックカラー2色の合計5色が追加。
内グリップの組み替えがますます楽しくなります。
「ドクターグリップCLプレイボーダー」は、3つに分かれたカラフルな内グリップを、組み替えたり交換したりして、お気に入りの組合せを楽しめるドクターグリップです。
ボディカラーは、黒をベースとしたツートンタイプと、柔らかな色合いのパステルタイプ、明るいビビットカラータイプの計13色展開。
パイロット独自のフレフレ機構を搭載し、ペンを振るだけで簡単に芯を送り出すことができます。
商品名の「プレイボーダー」は、ボーダー(リング状の内グリップ)を組み替えて遊ぼう!という意味を込めてネーミングしました。

用途紙への筆記芯径(mm)0.5/シャープ付属品デコレーションフィルム1本(本体にセット済み)色(本体)ブラック×グリーン適合替ゴム:HERF-10全長(mm)142種類シャープペンシル方式フレフレ&ノック式材質(グリップ)シリコーンラバー最大径(Φmm)14.2
注意
※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24757803
2021-07-29
用途: 書類の記入等

従来のドクターグリップの性能もそのままで使いやすい。
見た目もかわいらしく、一目でボールペンとの違いまた誰のものかわかるところもよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする