パティント

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード28620683 品番HPA-10R-B
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥120 販売価格(税込) ¥131
販売価格(税別)
119
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

10万回はさんでもこわれない※ パイロットが開発した開閉式「リフトクリップ」は耐久性バツグン。折れにくい、こわれにくいから、いろんなところに挟んでも長く使えます。 ※メーカー試験データによる

芯径(mm)0.5 用途紙への筆記 適合替ゴム:HERFN-10 全長(mm)145 種類シャープペンシル エコマーク認定認定 方式ノック式 最大径(Φmm)11 色(本体)ブラック グリーン購入法適合 エコマーク認定番号17 112 048 繰り返し・詰め替え対応
注意
※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする