パイロット
パティント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
28620708
品番
HPA-10R-O
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥100
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
10万回はさんでもこわれない※ パイロットが開発した開閉式「リフトクリップ」は耐久性バツグン。折れにくい、こわれにくいから、いろんなところに挟んでも長く使えます。 ※メーカー試験データによる
用途
紙への筆記
芯径(mm)
0.5
適合
替ゴム:HERFN-10
全長(mm)
145
種類
シャープペンシル
エコマーク認定
認定
方式
ノック式
最大径(Φmm)
11
色(本体)
オレンジ
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
17 112 048
注意
※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。