曜日別特売
HPA-10R-SG パティント パイロット 28620735

パティント

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード28620735品番HPA-10R-SG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥100

10万回はさんでもこわれない※ パイロットが開発した開閉式「リフトクリップ」は耐久性バツグン。折れにくい、こわれにくいから、いろんなところに挟んでも長く使えます。 ※メーカー試験データによる

用途紙への筆記芯径(mm)0.5適合替ゴム:HERFN-10全長(mm)145種類シャープペンシルエコマーク認定認定方式ノック式最大径(Φmm)11色(本体)ソフトグリーングリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 048
注意
※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする