曜日別特売
BCB3HS1012-15 ビューティークランプ スピード補強BCBタイプ 昭和コーポレーション 28622705

商品画像

BCB3HS1012-15 ビューティークランプ スピード補強BCBタイプ 昭和コーポレーション 28622705
BCB3HS1012-15 ビューティークランプ スピード補強BCBタイプ 昭和コーポレーション 28622705
BCB3HS1012-15 ビューティークランプ スピード補強BCBタイプ 昭和コーポレーション 28622705

ビューティークランプ スピード補強BCBタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード28622705品番BCB3HS1012-15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,747
販売価格(税別)
1,588

クランプと補強金具が組立不要で、一体型なので、持ち運びや管理がラクラクで、省施工が可能です。

用途H鋼より吊ボルトを下げる補強金具付の製品です。材質ユニクロメッキ寸法L(mm)175寸法W(mm)54厚さt1(mm)2.3厚さt2(mm)2.3適合フランジ厚(mm)7~15適合吊りボルトW3/8適合フランジ幅(mm)100~125
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする