ニッコー
水媒体用金型温調機配管用カップリングソケット サイズ:10A(3/8B)メネジ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
7日以内出荷とは
内容量
1セット(10個)
注文コード
28623597
品番
SC-S3V
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
自動開閉バルブは、有/無 選択可です。(接続時に開・取り外し時に閉となります。プラグはソケットのバルブ有・無の両方に共用です。)
材質
ボディ:ステンレス(一部真鍮)、パッキン類:FKM(特殊フッ素ゴム)
接続口径
Rc3/8
流体
清水
使用温度範囲(℃)
常温~130
最高使用圧力(MPa)
1.2
交換目安
媒体温度130℃で約1年
耐圧力(MPa)
2.0
流れ方向
ソケット側とプラグ側どちらからでも可
注意
※最高使用圧力は、連続して使用可能な許容最高圧力です。
※耐圧力は、性能に支障をきたさない限界圧力です。連続使用はできません。
※交換目安は清水により1週に着脱を2回行った場合によります。水質や着脱回数、圧力変動、その他の使用条件により異なります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません