LASA-200 細工用精密ヤスリ 三角 ブリスターパック入り バローべ 28624376

 

LASA-200 細工用精密ヤスリ 三角 ブリスターパック入り バローべ 28624376
LASA-200 細工用精密ヤスリ 三角 ブリスターパック入り バローべ 28624376
LASA-200 細工用精密ヤスリ 三角 ブリスターパック入り バローべ 28624376

細工用精密ヤスリ 三角 ブリスターパック入り

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
目の粗さ中目
全長(mm)200
刃幅(mm)4.4
刃長(mm)100
内容量1本注文コード28624376品番LASA-200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

スイス製で高レベルの精度と切れ味・耐久性を兼ね備えた精密ヤスリです。
均一なヤスリ目で研削面がきれいに仕上がります。
持ち手にはローレット加工が施されており作業性を高めています。
保管に便利な専用袋入りです。
先端に向かって細くなる三角形状のヤスリで、刃先まで鋭利な刃が刻まれています。

用途
鉄をはじめ、プラスチック、真鍮、アルミ、銅などあらゆる金属の研削に。機械部品の精密加工、彫金細工、プラモデル製作などのの仕上げに。
形状三角粒度#0全長(mm)200刃長(mm)100目の粗さ中目刃幅(mm)4.4刃厚(mm)4.4適合材鉄、プラスチック、真鍮、アルミ、銅などあらゆる金属

商品説明動画

【 バローべ 】【vallorbe】 精密ヤスリ (NEEDLE FILES)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする