曜日別特売
LAHK-140 細工用精密ヤスリ 平コバ丸 ブリスターパック入り バローべ 28625085

 

LAHK-140 細工用精密ヤスリ 平コバ丸 ブリスターパック入り バローべ 28625085
LAHK-140 細工用精密ヤスリ 平コバ丸 ブリスターパック入り バローべ 28625085
LAHK-140 細工用精密ヤスリ 平コバ丸 ブリスターパック入り バローべ 28625085

細工用精密ヤスリ 平コバ丸 ブリスターパック入り

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
目の粗さ中目
全長(mm)140
刃幅(mm)4.8
刃長(mm)70
内容量1本注文コード28625085品番LAHK-140
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

スイス製で高レベルの精度と切れ味・耐久性を兼ね備えた精密ヤスリです。
均一なヤスリ目で研削面がきれいに仕上がります。
持ち手にはローレット加工が施されており作業性を高めています。
保管に便利な専用袋入りです。
平形状で側面(小刃面)に丸みが付いているのが特長です。

用途鉄をはじめ、プラスチック、真鍮、アルミ、銅などあらゆる金属の研削に。機械部品の精密加工、彫金細工、プラモデル製作などのの仕上げに。形状平コバ丸粒度#0全長(mm)140刃長(mm)70目の粗さ中目刃幅(mm)4.8刃厚(mm)1.2適合材鉄、プラスチック、真鍮、アルミ、銅などあらゆる金属

商品説明動画

【 バローべ 】【vallorbe】 精密ヤスリ (NEEDLE FILES)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする