曜日別特売
411200 フジアルミケース小判 尚美堂 28625697

フジアルミケース小判

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1箱(10本×3箱)
底径(Φmm)80×45
高さ(mm)20
内容量1箱(10本×3箱)注文コード28625697品番411200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

化粧箱入で梱包サイズの大幅なコンパクト化を実現。ゴミを削減する合紙なし製品です。
バラエティー豊かな形状で食品をしっかり包む厚手タイプ

仕様合紙なし高さ(mm)20タイプ両ツヤ厚手入数(枚)500/1本厚さ(μm)30底径(Φmm)80×45
注意
※電子レンジでのご使用はお避け下さい。
※塩分・酸分の強い食品のごしようはお避け下さい。長時間置きますと、変色したり穴があく事があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

弁当小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする