CTS030D6 超硬3Dタイプオイル穴有り2枚刃ドリル【刀】 CTS3D TOTIME 28627849

超硬3Dタイプオイル穴有り2枚刃ドリル【刀】 CTS3D

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1本刃径(Φmm)3注文コード28627849品番CTS030D6
参考基準価格(税別)¥7,700販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

品質の良い2枚刃超硬ドリルを低価格でご提供いたします。コーティングはAlTiNを施しております。シリーズには内部クーラントホール付きと無しがあり、刃長は3Dタイプと5Dタイプがございます。

用途SUS/鉄兼用材質超硬刃数2刃長3Dタイプ全長(mm)62公差h6シリーズドリル|CTS3D刃長(mm)20シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)3コーティングAlTiN油穴オイル穴有り
注意
※刃の部分が非常に鋭利なため、取り扱いには十分ご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする