曜日別特売

超硬3Dタイプオイル穴有り2枚刃ドリル【刀】 CTS3D

超硬3Dタイプオイル穴有り2枚刃ドリル【刀】 CTS3D - TOTIME

品質の良い2枚刃超硬ドリルを低価格でご提供いたします。コーティングはAlTiNを施しております。シリーズには内部クーラントホール付きと無しがあり、刃長は3Dタイプと5Dタイプがございます。

用途SUS/鉄兼用材質超硬刃数2刃長3Dタイプ公差h6シリーズドリル|CTS3DコーティングAlTiN油穴オイル穴有り内容量1本
注意
※刃の部分が非常に鋭利なため、取り扱いには十分ご注意ください。
全115種類を絞り込む
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
115種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28627849CTS030D6622063
7,700
6,298
6,928(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28627858CTS031D6622063.1
7,700
6,298
6,928(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28627867CTS032D6622063.2
7,700
6,298
6,928(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28627876CTS033D6622063.3
7,700
6,298
6,928(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28627885CTS034D6622063.4
7,700
6,298
6,928(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28627894CTS035D6622063.5
7,700
6,298
6,928(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28627910CTS036D6622063.6
7,700
6,298
6,928(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28627919CTS037D6622063.7
7,700
6,298
6,928(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28627928CTS038D6662463.8
7,700
6,298
6,928(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28627937CTS039D6662463.9
7,700
6,298
6,928(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28627946CTS040D6662464
7,700
6,298
6,928(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28627955CTS041D6662464.1
7,700
6,298
6,928(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28627964CTS042D6662464.2
7,700
6,298
6,928(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28627980CTS043D6662464.3
7,700
6,298
6,928(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28627989CTS044D6662464.4
7,700
6,298
6,928(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28627998CTS045D6662464.5
7,700
6,298
6,928(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28628007CTS046D6662464.6
7,700
6,298
6,928(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28628016CTS047D6662464.7
7,700
6,298
6,928(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28628025CTS048D6662864.8
7,700
6,298
6,928(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28628034CTS049D6662864.9
7,700
6,298
6,928(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28628050CTS050D6662865
7,700
6,298
6,928(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28628059CTS051D6662865.1
7,700
6,298
6,928(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28628068CTS052D6662865.2
7,700
6,298
6,928(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28628077CTS053D6662865.3
7,700
6,298
6,928(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28628086CTS054D6662865.4
7,700
6,298
6,928(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28628095CTS055D6662865.5
7,700
6,298
6,928(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28628104CTS056D6662865.6
7,700
6,298
6,928(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28628120CTS057D6662865.7
7,700
6,298
6,928(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28628129CTS058D6662865.8
7,700
6,298
6,928(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28628138CTS059D6662865.9
7,700
6,298
6,928(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28628147CTS060D6662866
7,700
6,298
6,928(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28628156CTS061D8793486.1
14,930
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28628165CTS062D8793486.2
14,930
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28628174CTS063D8793486.3
14,930
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28628190CTS064D8793486.4
14,930
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28628199CTS065D8793486.5
14,930
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28628208CTS066D8793486.6
14,930
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28628217CTS067D8793486.7
14,930
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28628226CTS068D8793486.8
14,930
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28628235CTS069D8793486.9
14,930
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28628244CTS070D8793487
14,930
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28628260CTS071D8794187.1
14,930
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28628269CTS072D8794187.2
14,930
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28628278CTS073D8794187.3
14,930
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28628287CTS074D8794187.4
14,930
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28628296CTS075D8794187.5
14,930
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28628305CTS076D8794187.6
14,930
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28628314CTS077D8794187.7
14,930
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28628330CTS078D8794187.8
14,930
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28628339CTS079D8794187.9
14,930
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする