KB-H90180 大型アルミ枠コルクボード(壁面固定タイプ) パイロット 28631488

大型アルミ枠コルクボード(壁面固定タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード28631488品番KB-H90180
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥32,000

マグネットとピンが使える両用タイプの本格的なアルミ枠掲示板です。

外寸法・幅(mm)1805外寸法・高さ(mm)905付属品吊り金具材質コルクボード、アルミ枠(25mm厚)質量(kg)14.2種類コルクボード寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)905×1805×25グリーン購入法適合外寸法・奥行(mm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

掲示用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする