曜日別特売
FHN-111L-NY カルハーネス トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 28633257

装着画像

カルハーネス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズL
ネイビー
質量(g)約795
内容量1個注文コード28633257品番FHN-111L-NY
参考基準価格(税別)¥9,400販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

シンプル設計 軽量タイプ
厚生労働省『墜落制止用器具の規格』適合品。

用途
フルハーネス型墜落制止用器具
材質胸ベルト:ナイロン(金属製ワンタッチバックル付)ネイビーサイズL質量(g)約795ベルト幅(mm)45種類フルハーネス型材質(ベルト)ナイロン適応身長(cm)170~190最大使用質量(kg)130背タイプX型胸ベルト幅(mm)25脚部構造V型胴ベルト
注意
※本品にランヤードはセットされていません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする