曜日別特売
SY5120-5LOUE-C8-F1 5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ 直接配管形 SMC 28633281

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ 直接配管形

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1個管接続口径Φ8ワンタッチ管継手ねじの種類Rcブラケットフートブラケット付き注文コード28633281品番SY5120-5LOUE-C8-F1
参考基準価格(税別)¥8,860販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
ポート数5使用流体空気定格電圧(V)DC24ねじの種類Rc管接続口径Φ8ワンタッチ管継手切替方式2位置シングルリード線取出方法L形プラグコネクタ(コネクタなし)ブラケットフートブラケット付きランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと)手動操作方式プッシュターンロック式手操作形給油不要内部パイロット使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7流量特性C(dm3)/(s・bar)){4/2→5/3(A/B→EA/EB)}2.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする