曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ 直接配管形

5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ 直接配管形 - SMC5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ 直接配管形 - SMC5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ 直接配管形 - SMC5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ 直接配管形 - SMC5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ 直接配管形 - SMC5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ 直接配管形 - SMC
ポート数5使用流体空気定格電圧(V)DC24切替方式2位置シングルリード線取出方法L形プラグコネクタ(コネクタなし)周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと)給油不要内部パイロット使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7内容量1個
全106種類を絞り込む
ねじの種類
管接続口径
ランプ・サージ電圧保護回路
手動操作方式
106種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
ランプ・サージ電圧保護回路
手動操作方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28632834SY5120-5LOSE-C8-F2RcΦ8ワンタッチ管継手サージ電圧保護回路付プッシュターンロック式手操作形
8,470
7,798
8,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
28632843SY5120-5LOSE-01Rc1/8サージ電圧保護回路付プッシュターンロック式手操作形
7,480
6,898
7,588(税込)
18日以内出荷
返品不可
28632852SY5120-5LOSE-01-F1Rc1/8サージ電圧保護回路付プッシュターンロック式手操作形
7,920
7,698
8,468(税込)
18日以内出荷
返品不可
28632861SY5120-5LOSE-01-F2Rc1/8サージ電圧保護回路付プッシュターンロック式手操作形
7,760
6,998
7,698(税込)
18日以内出荷
返品不可
28632877SY5120-5LOU-C4RcΦ4ワンタッチ管継手ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)ノンロックプッシュ式
8,310
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
返品不可
28632886SY5120-5LOU-C4-F1RcΦ4ワンタッチ管継手ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)ノンロックプッシュ式
8,750
7,998
8,798(税込)
18日以内出荷
返品不可
28632895SY5120-5LOU-C4-F2RcΦ4ワンタッチ管継手ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)ノンロックプッシュ式
8,580
7,698
8,468(税込)
18日以内出荷
返品不可
28632904SY5120-5LOU-C6RcΦ6ワンタッチ管継手ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)ノンロックプッシュ式
8,310
7,698
8,468(税込)
当日出荷
28632913SY5120-5LOU-C6-F1RcΦ6ワンタッチ管継手ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)ノンロックプッシュ式
8,750
7,998
8,798(税込)
18日以内出荷
返品不可
28632922SY5120-5LOU-C6-F1-QRcΦ6ワンタッチ管継手ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)ノンロックプッシュ式
9,080
8,298
9,128(税込)
18日以内出荷
返品不可
28632931SY5120-5LOU-C6-F2RcΦ6ワンタッチ管継手ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)ノンロックプッシュ式
8,580
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
28632947SY5120-5LOU-C6FGΦ6ワンタッチ管継手ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)ノンロックプッシュ式
8,310
7,498
8,248(税込)
18日以内出荷
返品不可
28632956SY5120-5LOU-C6F-QGΦ6ワンタッチ管継手ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)ノンロックプッシュ式
8,640
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
28632965SY5120-5LOU-C8RcΦ8ワンタッチ管継手ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)ノンロックプッシュ式
8,310
7,698
8,468(税込)
18日以内出荷
返品不可
28632974SY5120-5LOU-C8-F1RcΦ8ワンタッチ管継手ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)ノンロックプッシュ式
8,750
7,998
8,798(税込)
18日以内出荷
返品不可
28632983SY5120-5LOU-C8-F2RcΦ8ワンタッチ管継手ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)ノンロックプッシュ式
8,580
7,698
8,468(税込)
18日以内出荷
返品不可
28632992SY5120-5LOU-01Rc1/8ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)ノンロックプッシュ式
7,590
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
28633001SY5120-5LOU-01-F1Rc1/8ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)ノンロックプッシュ式
8,030
7,298
8,028(税込)
18日以内出荷
返品不可
28633017SY5120-5LOU-01-F2Rc1/8ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)ノンロックプッシュ式
7,870
7,198
7,918(税込)
18日以内出荷
返品不可
28633026SY5120-5LOU-01-QRc1/8ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)ノンロックプッシュ式
7,920
7,198
7,918(税込)
18日以内出荷
返品不可
28633035SY5120-5LOU-01FG1/8ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)ノンロックプッシュ式
7,590
6,998
7,698(税込)
18日以内出荷
返品不可
28633044SY5120-5LOU-01F-QG1/8ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)ノンロックプッシュ式
7,920
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
28633053SY5120-5LOU-01TNPTF1/8ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)ノンロックプッシュ式
7,590
6,998
7,698(税込)
18日以内出荷
返品不可
28633062SY5120-5LOUD-C4RcΦ4ワンタッチ管継手ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)プッシュターンロック式ドライバ操作形
8,310
7,698
8,468(税込)
18日以内出荷
返品不可
28633071SY5120-5LOUD-C4-F1RcΦ4ワンタッチ管継手ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)プッシュターンロック式ドライバ操作形
8,750
7,998
8,798(税込)
18日以内出荷
返品不可
28633087SY5120-5LOUD-C4-F2RcΦ4ワンタッチ管継手ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)プッシュターンロック式ドライバ操作形
8,580
7,698
8,468(税込)
18日以内出荷
返品不可
28633096SY5120-5LOUD-C4-QRcΦ4ワンタッチ管継手ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)プッシュターンロック式ドライバ操作形
8,640
7,698
8,468(税込)
18日以内出荷
返品不可
28633105SY5120-5LOUD-C6RcΦ6ワンタッチ管継手ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)プッシュターンロック式ドライバ操作形
8,310
7,498
8,248(税込)
当日出荷
28633114SY5120-5LOUD-C6-F1RcΦ6ワンタッチ管継手ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)プッシュターンロック式ドライバ操作形
8,750
7,998
8,798(税込)
18日以内出荷
返品不可
28633123SY5120-5LOUD-C6-F2RcΦ6ワンタッチ管継手ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)プッシュターンロック式ドライバ操作形
8,580
7,698
8,468(税込)
18日以内出荷
返品不可
28633132SY5120-5LOUD-C6-QRcΦ6ワンタッチ管継手ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)プッシュターンロック式ドライバ操作形
8,640
8,398
9,238(税込)
18日以内出荷
返品不可
28633141SY5120-5LOUD-C8RcΦ8ワンタッチ管継手ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)プッシュターンロック式ドライバ操作形
8,310
7,498
8,248(税込)
18日以内出荷
返品不可
28633157SY5120-5LOUD-C8-F1RcΦ8ワンタッチ管継手ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)プッシュターンロック式ドライバ操作形
8,750
7,998
8,798(税込)
18日以内出荷
返品不可
28633166SY5120-5LOUD-C8-F2RcΦ8ワンタッチ管継手ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)プッシュターンロック式ドライバ操作形
8,580
7,698
8,468(税込)
18日以内出荷
返品不可
28633175SY5120-5LOUD-C8-QRcΦ8ワンタッチ管継手ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)プッシュターンロック式ドライバ操作形
8,640
7,698
8,468(税込)
18日以内出荷
返品不可
28633184SY5120-5LOUD-01Rc1/8ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)プッシュターンロック式ドライバ操作形
7,590
6,998
7,698(税込)
18日以内出荷
返品不可
28633193SY5120-5LOUD-01-F1Rc1/8ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)プッシュターンロック式ドライバ操作形
8,030
7,298
8,028(税込)
18日以内出荷
返品不可
28633202SY5120-5LOUD-01-F2Rc1/8ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)プッシュターンロック式ドライバ操作形
7,870
7,198
7,918(税込)
18日以内出荷
返品不可
28633211SY5120-5LOUE-C4RcΦ4ワンタッチ管継手ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)プッシュターンロック式手操作形
8,420
7,698
8,468(税込)
18日以内出荷
返品不可
28633227SY5120-5LOUE-C4-F1RcΦ4ワンタッチ管継手ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)プッシュターンロック式手操作形
8,860
7,998
8,798(税込)
18日以内出荷
返品不可
28633236SY5120-5LOUE-C4-F2RcΦ4ワンタッチ管継手ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)プッシュターンロック式手操作形
8,690
7,898
8,688(税込)
18日以内出荷
返品不可
28633245SY5120-5LOUE-C6RcΦ6ワンタッチ管継手ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)プッシュターンロック式手操作形
8,420
7,698
8,468(税込)
18日以内出荷
返品不可
28633254SY5120-5LOUE-C6-F1RcΦ6ワンタッチ管継手ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)プッシュターンロック式手操作形
8,860
7,998
8,798(税込)
18日以内出荷
返品不可
28633263SY5120-5LOUE-C6-F2RcΦ6ワンタッチ管継手ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)プッシュターンロック式手操作形
8,690
7,898
8,688(税込)
18日以内出荷
返品不可
28633272SY5120-5LOUE-C8RcΦ8ワンタッチ管継手ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)プッシュターンロック式手操作形
8,420
7,698
8,468(税込)
18日以内出荷
返品不可
28633281SY5120-5LOUE-C8-F1RcΦ8ワンタッチ管継手ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)プッシュターンロック式手操作形
8,860
7,998
8,798(税込)
18日以内出荷
返品不可
28633297SY5120-5LOUE-C8-F2RcΦ8ワンタッチ管継手ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)プッシュターンロック式手操作形
8,690
7,898
8,688(税込)
18日以内出荷
返品不可
28633306SY5120-5LOUE-01Rc1/8ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)プッシュターンロック式手操作形
7,700
6,998
7,698(税込)
18日以内出荷
返品不可
28633315SY5120-5LOUE-01-F1Rc1/8ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)プッシュターンロック式手操作形
8,140
7,498
8,248(税込)
18日以内出荷
返品不可
28633324SY5120-5LOUE-01-F2Rc1/8ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)プッシュターンロック式手操作形
7,980
7,298
8,028(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする