曜日別特売
FYY26674JLT9 スマートアーキ ベースライト【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 28635865

スマートアーキ ベースライト【受注生産品】

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送90日以内出荷とは
内容量1台光色温白色色温度(K)3500注文コード28635865品番FYY26674JLT9
参考基準価格(税別)¥101,000販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980

空間の明るさ感「Feu」を高め、快適な空間と省エネを実現するベースライト。

カバーアクリル(乳白・側面プリズム)質量(kg)3.8取付水平天井埋込専用電圧(V)100~242消費電力(W)31本体鋼板(クールホワイト)定格出力約25%~100%連続調光型色温度(K)3500エネルギー消費効率(Lm/W)115.4LED寿命(時間)40000光色温白色グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)50×1111定格光束(Lm)3580電球の種類LED調光の可否電源ユニットLED内蔵
注意
※適合調光器をご使用ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色・明るさが異なる場合があります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,050/税込1,155
沖縄地方数量1につき1,675/税込1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする