Panasonic(パナソニック)
スマートアーキ ペンダント【受注生産品】
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
90日以内出荷とは
内容量
1台
光色
昼白色
タイプ
連結中用
注文コード
28636014
品番
FYY56022KLT9
参考基準価格(税別)
¥179,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
光色・タイプ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
上下に光源を搭載し、空間の明るさ感を「Feu」と床面平均照度のバランスをシーンに合わせて好ましい演出を可能としたスタイリッシュなペンダント。
仕様
上下配光個別調整(ON/OFF)可能
材質
エンド:ABS樹脂(シルバーメタリック)
質量(kg)
7
タイプ
連結中用
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
49
本体
アルミ(シルバーメタリック)
定格出力
約25%~100%連続調光型
色温度(K)
5000
エネルギー消費効率(Lm/W)
106.3
材質(ルーバー)
鋼板(シルバーメタリック)
LED寿命(時間)
40000
光色
昼白色
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
5210
電球の種類
LED
調光の可否
可
電源ユニット
LED内蔵
注意
※適合調光器をご使用ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色・明るさが異なる場合があります。
※吊具別売
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
数量1以上のご注文
お送りできません