曜日別特売
FYY56025KLT9 スマートアーキ ペンダント【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 28636048

スマートアーキ ペンダント【受注生産品】

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送90日以内出荷とは
内容量1台光色白色タイプ連結電源用注文コード28636048品番FYY56025KLT9
参考基準価格(税別)¥179,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

上下に光源を搭載し、空間の明るさ感を「Feu」と床面平均照度のバランスをシーンに合わせて好ましい演出を可能としたスタイリッシュなペンダント。

仕様上下配光個別調整(ON/OFF)可能材質エンド:ABS樹脂(シルバーメタリック)質量(kg)7タイプ連結電源用電圧(V)100~242消費電力(W)49本体アルミ(シルバーメタリック)定格出力約25%~100%連続調光型色温度(K)4000エネルギー消費効率(Lm/W)100.2材質(ルーバー)鋼板(シルバーメタリック)LED寿命(時間)40000光色白色演色指数(Ra)83定格光束(Lm)4910電球の種類LED調光の可否電源ユニットLED内蔵
注意
※適合調光器をご使用ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色・明るさが異なる場合があります。
※吊具別売
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,050/税込1,155
沖縄地方数量1につき1,675/税込1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする