曜日別特売
SY5120-5LOZE-01-F1 5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ 直接配管形 SMC 28636544

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ 直接配管形

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1個管接続口径1/8ねじの種類Rcブラケットフートブラケット付き注文コード28636544品番SY5120-5LOZE-01-F1
参考基準価格(税別)¥7,980販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298
ポート数5使用流体空気定格電圧(V)DC24ねじの種類Rc管接続口径1/8切替方式2位置シングルリード線取出方法L形プラグコネクタ(コネクタなし)ブラケットフートブラケット付きランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと)手動操作方式プッシュターンロック式手操作形給油不要内部パイロット使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7流量特性C(dm3)/(s・bar)){4/2→5/3(A/B→EA/EB)}2.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする