曜日別特売
NDG24603SK LEDダウンライト 非常用照明器具 Panasonic(パナソニック) 28636687

LEDダウンライト 非常用照明器具

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台色温度(K)3000注文コード28636687品番NDG24603SK
参考基準価格(税別)¥103,000販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
63,980

常時・非常時で、それぞれ専用のLEDが点灯
蛍光灯非常用照明器具と比較して大幅な節電が可能
従来光源と同等以上の性能で、置換えが可能
電圧も100~242Vに対応しており、リニューアルに最適
器具を天井に取り付けた状態のまま、簡単に蓄電池交換が可能
さまざまな施設で使用可能

仕様点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、自己点検スイッチ付オプションリモコン(別売):FSK90910K適合交換電池:FK739タイプ30分間タイプ/プレーン(一般タイプ)消費電力(W)[150形]13.7[200形]16.8[250形]20.6色温度(K)3000識別記号【電源ユニット】[150形]A4[200形]A6[250形]A8エネルギー消費効率(Lm/W)[150形]105.4[200形]104.1[250形]102.1光源寿命常時:40000時間LED内蔵蓄電池タイプニッケル水素電池認定番号3AE-1071配光角度(°)50光色電球色明るさ150形(常時:FHT32W×1灯相当)、200形(常時:FHT42形×1灯相当)、250形(常時:FHT57形×1灯相当)点灯方法本体組込LED演色指数(Ra)常用光源/非常用光源:85/70(5000K)非常灯評定番号LALE-027埋込穴(Φmm)150定格光束(Lm)[150形]1445[200形]1750[250形]2105アルミダイカスト(ホワイトつや消し)電球の種類LED調光の可否不可配光タイプ広角電源ユニット別売反射板(上部)プラスチック(ホワイト)反射板(下部)アルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上)反射板タイプシルバーメタリック反射板
注意
※電源ユニット別売
※直下近接限度30cm
※施工時、埋込高さは200mm以上必要となります。
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,050/税込1,155
沖縄地方数量1につき1,675/税込1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする