仕様点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、自己点検スイッチ付オプションリモコン(別売):FSK90910K適合交換電池:FK739タイプ30分間タイプ/プレーン(一般タイプ)消費電力(W)[150形]13.7[200形]16.8[250形]20.6色温度(K)3500識別記号【電源ユニット】[150形]A4[200形]A6[250形]A8エネルギー消費効率(Lm/W)[150形]110.2[200形]106.2[250形]104.1光源寿命常時:40000時間LED内蔵蓄電池タイプニッケル水素電池認定番号3AE-1071配光角度(°)85光色温白色明るさ150形(常時:FHT32W×1灯相当)、200形(常時:FHT42形×1灯相当)、250形(常時:FHT57形×1灯相当)点灯方法本体組込LED演色指数(Ra)常用光源/非常用光源:85/70(5000K)非常灯評定番号LALE-027埋込穴(Φmm)150定格光束(Lm)[150形]1510[200形]1830[250形]2145枠アルミダイカスト(ホワイトつや消し)電球の種類LED調光の可否不可配光タイプ拡散電源ユニット別売反射板(上部)プラスチック(ホワイト)反射板(下部)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)反射板タイプホワイト反射板