仕様上方光束比:15~、落下防止ワイヤー付材質グローブ:アクリル質量(kg)灯具:5.5電源ユニット:0.97タイプ半球タイプ電圧(V)100~242消費電力(W)21構造防雨型(灯具のみ)本体アルミダイカスト(オフブラック)保護等級IP44(灯具のみ)色温度(K)3000材質(天板)アルミダイカスト(オフブラック)エネルギー消費効率(Lm/W)113.8LED内蔵LED寿命(時間)60000光色電球色明るさ水銀灯100形相当演色指数(Ra)85定格光束(Lm)2390電球の種類LED調光の可否不可電源ユニット別置耐雷サージ15kV(コモンモード)